• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Salopette avec poches genoux SAFE CLASSIC Utah, Unisexe, Orange haute visibilité, Taille 90C46

Réf.: 00419-860-14 90C46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00419-860-14 90C46
EAN / GTIN 5707209120465
Réf. fabricant 00419-860-14 90C46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le traitement de surface rend le produit résistant à la saleté et garantit une visibilité élevée
  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Accès au tuyau ci-dessous des deux côtés
  • Bande élastique et pli extensible dans le dos
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Fluorescent avec réflexions
  • Le traitement de surface rend le produit anti-poussière
  • Coutures tripiquées sur les manches, les jambes et la croche
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poche poitrine avec rabat et bouton-pression
  • Poche poitrine pour téléphone cellulaire avec rabat réglable et poche pour stylo à bille
  • Poches avant
  • Poche intérieure zippée
  • Maillage vers l'intérieur des deux côtés
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac de règles
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Poche sur la manche avec fermeture auto-agrippante
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Bande élastique et pli extensible dans le dos
  • Ventilation sous les manches
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec un genouillère de type LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 290 g/m²
  • Sergé. Ne pas tremper. Laver séparément. Le produit a une certification qu'il conserve ses propriétés à 50 lavages ménagers ou 50 lavages industriels. Lorsque le produit est nettoyé conformément aux instructions de lavage, le revêtement anti-poussière du sèche-linge est réactivé.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 - classe 3
  • Hi-vis Groupe A.

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous