Plateau à outils pour L-BOXX®

Réf.: 00 21 19 LB WK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 19 LB WK
EAN / GTIN 4003773081609
Réf. fabricant 00 21 19 LB WK
Article hors catalogue L70010 1769

Description

Description:

  • Plateau à outils fabriqué en deux parties en tissu polyester résistant
  • Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes
  • carte à outils supérieure (couvercle) à 10 pochettes et 10 passants élastiques
  • la carte à outils supérieure se visse au couvercle de la KNIPEX L-BOXX®
  • Carte à outils inférieure (fond) en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage
  • sert aussi à la soulever ou à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®
  • carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques
  • La carte à outils inférieure peut s’extraire au besoin de la KNIPEX L-BOXX®
  • dimensions (L x H x P) : 375 x 55 x 310 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 375mm
  • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 55mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 310mm