Outil d’alésage à droite simturn AX 3,2 mm

Réf.: 270549 3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant APP9X800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 3,2 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,15 mm
f 1,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,2 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270549 3,2
EAN / GTIN 2050002065390
Réf. fabricant A04.1815.15.32.15YR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)
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
    ⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier