Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-molettes ECO droite 20 mm

Réf.: 290230 20
  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×BR30°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 25 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 10 mm - 300 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 2
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290230 20
Réf. fabricant 31000871

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.