TGTBQ 25.4R-D65-ECD-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3394442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3394442
EAN / GTIN 7291075466256
Réf. fabricant 3394442
Article hors catalogue L23920 2505

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Hauteur hors tout (OAH) 2.165″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.472″

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH): 2.165″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.472″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1.023″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2.559″

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout