{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. Dmin | 158 | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de broche | 158 mm - 179 mm | |
Longueur de col L1 | 90 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 100 | |
Utilisation | 238310 70 | |
Jeu de vis de serrage | 249900 SW10 | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 238301 158 | |
EAN / GTIN | 4047109005785 | |
Réf. fabricant | B30 17020 |