{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage ⌀ Dmin-Dmax | 83 mm - 124 mm | |
Exécution | longue | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col L2 | 16,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 155 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 80 mm | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 236682 83-124 | |
EAN / GTIN | 4047109262096 | |
Réf. fabricant | G01 73122 |