Exécution:
Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable. Surfaces d’appui radiales angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l’usinage. Pour un perçage productif à des vitesses d’avance élevées.
ICM
Principal domaine d’application ISO M, ISO S (en particulier l’Inconel et le titane) ainsi que ISO N. Arête de coupe avec chanfrein négatif et arrondissement spécialement conçu pour l’usinage de l’acier inoxydable.
Remarque(s):
Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d’utilisation de l’élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes:
k7 (diamètre des dents à tolérance positive).
Convention de désignation: [type] [⌀ D
C]-[complément] [nuance de coupe]
Exemples :
231740 6,5 ICP 065 IC908
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908