DCNT129-027-15.87-9/16UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous dans la bande de roulement.

Réf.: 3203905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203905
EAN / GTIN 7291075379976
Réf. fabricant 3203905
Article hors catalogue L24040 199

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.508″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.182″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.508″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.768″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
  • Equivalent décimal: 0.508″
  • Diamètre collerette (DF): 0.827″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
  • Longueur hors tout (OAL): 2.182″
  • Point Length (PL): 0.078″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout