{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,05 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,016 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203246 5 | |
EAN / GTIN | 4062406252427 | |
Réf. fabricant | 203246 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
26,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
491 article(s) en stock
49,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
106,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
29,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle d'hélice | 45 degré | 50 degré | 45 degré | 50 degré |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |