Fraise carbure monobloc HAIMER MILL 2 mm

Réf.: 220291 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 7 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 9 mm
⌀ de détalonnage D1 1,9 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,011 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,013 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220291 2
EAN / GTIN 2050002068209

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimisée de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.
Type HB à commander avec 220291.
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
    ⌀ f9 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier