Fraise à dresser HELI3MILL 40/4 mm

Réf.: 226488 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 75 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 79 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,1 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 357,26 mm
Plaquette adaptée TD..1505..
Référence fabricant HM390 ETD D040-4-C32-15
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Réf. fabricant 3106797

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange