3 TARAUDS CO M6X100 EB-INT-FIN

Réf.: 227.S6X100T3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.S6X100T3
EAN / GTIN 3148511532812
Réf. fabricant 227.S6X100T3
Article hors catalogue L60130 6733

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une résistance au couple et à l'usure supérieure à celle des tarauds standard
  • Précoupeur, coupeur intermédiaire et coupeur final

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenu: x 3
  • [g]: 50