Exécution:
Mit Werkzeug zu montieren
Description:
Carbure-Fraise à fileter / GFS TiAlN (Futura) M 4 2xD
GFS
Fraise à fileter en carbure monobloc avec possibilité de chanfreinage
Outil universel pour la coupe de filets de vis internes. Productivité accrue grâce à la combinaison du fraisage de filets et du chanfreinage en un seul cycle d'usinage sans changement d'outil.
Caractéristique(s):
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3330 mm
Ausladung: 3601 mm
Höhe: 4430 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Remarque(s):
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage