Exécution:
Mit Werkzeug zu montieren
Description:
Carbure-Fraise à fileter / GFM TiAlN (Futura) D 20 x 33 x M 3,5 IC
GFM
Fraise à fileter en carbure monobloc à large spectre
Outil universel pour couper une large gamme de filets de Ø identique
Caractéristique(s):
Gewicht: 90,90 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.18 m
Ausladung: 1.85 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Remarque(s):
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage