MT LNHU 3005 11W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: 5669492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669492
EAN / GTIN 7291075376494
Réf. fabricant 5669492
Article hors catalogue L24290 155

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Pas filetage (TP) 2.309 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout