Description:
Le système de liants CERABOND développés par TYROLIT associe le grain céramique coupant avec une structure de liant unique. Ainsi, l'éjection prématurée du grain est impossible et l'agressivité est accrue. La gamme de disques à tronçonner CERABOND est particulièrement adaptée pour le tronçonnage optimal de pièces et de matériaux pleins très durs et exigeants. La gamme est synonyme de grande longévité et de phases de travail écourtées avec une rentabilité maximale.
Avec le disque à tronçonner 1,0 mm la gamme de produits CERABOND est complète. Les produits CERABOND sont disponibles dans les négoces spécialisés du monde entier.
Caractéristique(s):
Spécification: CA 46 Q-BFK A
Dimension : DxTxH
Dimensions : 115x1.6x22.23
E-Classe : 21011315
Ligne : PREMIUM
Abrasifs : céramique
Grain : 46
Forme : droite
Spécification : CA 46 Q- BFK A
Taille des grains : 46
Dimensions (D x P x H) : 115 x 1,6 x 22,23
Vs / max : 80
Poids brut : 0,041 kg
Poids net : 0,038 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Acier
Poids net : 0.038 kg
Aptitude des matériaux : INOX;2IN1;Acier
Ligne de produits : Premium
Spécification : 2en1
Avantage(s):
Durée de vie maximale, donc moins de changement d’outil pour l’utilisateur
Haut pouvoir de coupe grâce à l’utilisation de grains céramique
Abrasivité optimale obtenue par la combinaison d’un nouveau liant et du grain céramique
Utilisation:
1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
2,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale
Matière(s):
a volé
acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants
Recommandation(s):
1,0 à 1,9 mm pour une coupe plus rapide et une formation de bavures minimale
2,0 à 3,0 mm pour une longue durée de vie et une stabilité maximale