• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

TYROLIT Resin-bonded diamond grinding wheels for clearance grinding (back grinding) 150 x 8 x 32 mm 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8

Réf.: 462889
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462889
EAN / GTIN 9003174628897
Réf. fabricant 462889
Article hors catalogue Z5E594 462889

Description

Description:

Cette meule diamant à liant résine est disponible sous forme de meule boisseau ou de meule périphérique. Elle est également disponible en simple couche ou en bicouche D126/D46. Les meules bicouches atteignent une excellente qualité de coupe en combinant deux grosseurs de grain à haute concentration.
Ce produit est disponible pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 100 et 125 mm.

Caractéristique(s):

Spécification: 11D 126 C100 B 48 AL / 11D 76 75 B48
Dimension : DxTxH
Dimensions : 150x8x32
E-Class : 21011313
UNSPSC : 31191506
Abrasif : diamant
Grain : 126
Formulaire : 14M1Z-02411K
Spécification : 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
Taille des grains : 126
Dimension (D x P x H) : 150 x 8 x 32
Vs / max : 50
Poids brut : 0,794 kg
Poids net : 0,373 kg
Aptitude des matériaux : carbure de tungstène
Poids net : 0.373 kg
Aptitude des matériaux : carbure de tungstène

Avantage(s):

Longue durée de vie
Grande rentabilité
Excellente qualité de coupe

Matière(s):

métal dur