Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Mandrin Weldon, type AD 14 mm

Réf.: 300260 14
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 14 mm
Support SA 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
⌀ ext. D 44 mm
Vis de serrage de rechange 309900 12
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300260 14

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier