Produit d'étanchéité plane 250 ml

Réf.: 083334
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
24 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.