Assortiment de limes aiguille de précision, 12 pièces en coffret en plastique 140 mm, taille suisse 1, moyennes

Réf.: 4007220309216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220309216
EAN / GTIN 4007220309216
Réf. fabricant 12320143
Article hors catalogue L51180 113

Description

Description:

Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. L'assortiment comprend une sélection de limes aiguille orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen. Les profils plat pointu (101), feuille de sauge (103), couteau (107), plat pointu avec bords arrondis (113), plat à main avec bords arrondis (114) et feuille de sauge ovale (115) ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 12 Stück
  • Type PFERD: NFB 120
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 140 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Livraison en boîte en plastique pratique.

Remarque(s):

Les profils en pointe plate (101) 140, 180 et 200 mm, en langue d'oiseau (103) 140, 180 et 200 mm, en couteau (107) 140 et 180 mm, en béret (109) 180 et 200 mm, en pointe plate avec bords arrondis (113) ne sont pas disponibles séparément, mais uniquement dans les kits.
Livrées dans un sac à roulettes en PVC ou dans une boîte en plastique pratique.
Veuillez indiquer la taille souhaitée.

Produits adaptés

Accessoires