Perceuse à percussion sans fil M12FPD2-0

Réf.: 4933479867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479867
EAN / GTIN 4058546376611
Réf. fabricant 4933479867
Article hors catalogue L00800 3916

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints
  • 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
  • Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Indicateur de charge de la batterie , clip ceinture en métal et lampe LED
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • Mandrin de perçage_plage de serrage [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.4 (M12 B6)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 35
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Couple max. [Nm] : 45
  • Max. Cadence de frappe [min_1] : 0 - 22,500
  • Tension [V] : 12