Touret à meuler double, 230 V

Réf.: 077530
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
4 article(s) en stock

Description

Exécution:

Touret à meuler double pour le meulage, l’affûtage, l’ébavurage et, en cas d’utilisation d’une brosse métallique, également pour le dérouillage de l’acier et des métaux. L’éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.
  • Surfaces d’appui de pièces réglables sans outil.

Livraison:

Avec meules en corindon normal 36 P et 60 N, pare-étincelles, un support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.