Dubbelslipmaskin 230 V

Article no.: 077530
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.
  • Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.

Leveransinnehåll:

Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckesstöd och sexkantsnycklar.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.