Exécution:
Meuleuse d'angle sans fil 18 V puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.
- Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
- Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.
- Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
- Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.
- Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- Liberté maximale grâce à l'interface FEIN MultiVolt: les machines sans fil 18 V avec interface MultiVolt peuvent être utilisées avec toutes les batteries Li-Ion FEIN de 12 à 18 V.
Avantage(s):
- Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.
- Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.
- Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
Livraison:
Sans batteries ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, valise de transport.
Remarque(s):
Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art.
073832.