Tournevis sans fil M12BDD-201C.

Réf.: 4933479439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479439
EAN / GTIN 4058546372330
Réf. fabricant 4933479439
Article hors catalogue L00800 2230

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm
  • REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
  • Mandrin métal 10 mm
  • Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
  • La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
  • Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour le bois : 22
  • Diamètre de perçage pour l'acier : 10
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 10
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.2
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 22
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
  • Espace de serrage max. du mandrin : 10
  • Max. couple [Nm] : 30
  • Variante de produit : M12 BDD-201C
  • Tension [V] : 12