Agitateur GRW 12 E, agitateur 1 vitesses, 1200 W.

Réf.: 06011A7000
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
Type de produit Mélangeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06011A7000
EAN / GTIN 3165140754439
Réf. fabricant 06011A7000
Article hors catalogue L00590 174

Description

Description:

  • Agitateur GRW 12 E, le GRW 12 E Professional est un agitateur à vitesse unique facile à utiliser
  • Sa poignée ergonomique permet une manipulation confortable et facile
  • Le puissant moteur de 1,200 watts fournit une puissance d'agitation puissante pour des résultats rapides
  • Il est équipé d'un contacteur d'accélération pour faciliter le contrôle de la vitesse d'agitation
  • Ce outil électrique est adapté à l'agitation du plâtre et de la peinture jusqu'à 50 kg
  • Il est compatible avec divers paniers d'agitation jusqu'à un diamètre de 140 mm
  • Le GRW 12 E Professional fonctionne à un régime de ralenti allant jusqu'à 1,000 tr/min

Caractéristique(s):

  • Couple de rotation, max : 12.0 Nm
  • Poids : 5.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 1000 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 1000 min-1
  • Vitesse de rotation nominale : - 620 min-1
  • Puissance nominale d'entrée : 1200 W
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 3. 0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 375 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 195 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 312 mm
  • Réception de l'outil : broche

Livraison:

  • Corbeille mélangeuse 140 mm Ø
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier