Joints toriques ∙ jeu de 15 pièces

Réf.: 9012MG-014/15
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9012MG-014/15
EAN / GTIN 4000896183166
Réf. fabricant 9012MG-014/15
Article hors catalogue L60140 6296

Description

Description:

  • Joints toriques ∙ jeu de 15 pièces
    Pour 9012MG
  • Poids net (kg): 0 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier