Pochette à outils en cuir premium ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips PH, Pr

Réf.: 1520/64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1520/64
EAN / GTIN 4000896214556
Réf. fabricant 1520/64
Article hors catalogue L60140 4258

Description

Description:

  • Micro cuir robuste à la surface extra douce et hydrophobe
  • Logo HAZET – finition haut de gamme
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensions / longueur : 275 mm x 310 mm x 65 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 64

Livraison:

Clé mixte 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Pince multiprise 760-2
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-4
Pince coupante diagonale 1803M-11
Levier de montage 1965-21
Lampe stylo à LED 1979N-71
Gants 1987N-4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-20

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Adaptateur 2250-1

Appareil de réglage des gicleurs d’essuie-glaces 4850-1