Pince de préhension de précision pour l’électronique avec gaines bi-matière brunie 130 mm

Réf.: 34 52 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34 52 130
EAN / GTIN 4003773080312
Réf. fabricant 34 52 130
Article hors catalogue L70010 1599

Description

Description:

  • pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • à striage en croix au laser de précision
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 22,7mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,6mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,6mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,2 mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier