Jeu de pinces VDE avec manchons isolants VDE

Réf.: 1550594
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1550594
EAN / GTIN 4010886816127
Réf. fabricant 1550594
Article hors catalogue L60160 1829

Description

Description:

Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui

Produits adaptés

Accessoires