• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Série 7400 Kraftform manche ″revolver″, Tournevis dynamométrique réglable (25,0-55,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.

Réf.: 05074712001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074712001
EAN / GTIN 4013288102904
Réf. fabricant 05074712001
Article hors catalogue L60020 3411

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Manche Kraftform ″revolver″ pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
  • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
  • Échelle bien lisible.
  • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
  • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
  • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
  • Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4″″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique, réglable, Kraftform à manche ″revolver″ et porte-embouts Rapidaptor
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
  • Indication numérique de la valeur de couple

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7447 x 25-55 in. lbs.