Cliquet réversible 3/4″ SE 14x18

Réf.: 7687660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7687660
EAN / GTIN 4002805748046
Réf. fabricant 7687660
Article hors catalogue L60160 1335

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18
Angle de pivotement de retour 7°
Capacité de charge continue de 1/2″ à 340 N-m
Capacité de charge continue de 3/4″ à 400 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Capacité de charge permanente: 3/4″ = 400 Nm
  • Largeur totale [mm]: 64 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 64,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 35,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 35,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,2 °
  • Entraxe [métrique]: 33,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non