{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 11 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±0,5 % | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 1,1 Nm - 11,3 Nm | |
Largeur afficheur | 184 mm | |
Hauteur afficheur | 51 mm | |
Profondeur afficheur | 110 mm | |
Poids | 2,1 kg | |
Emmanchement carré | 1/4 pouce | |
Emmanchement hexagonal | 1/4 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur |
Référence article | 654390 11 |