Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique 1 Nm

Réf.: 654390 1
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C; Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 0,11 Nm - 1,1 Nm
Largeur afficheur 184 mm
Hauteur afficheur 51 mm
Profondeur afficheur 110 mm
Poids 2,1 kg
Emmanchement carré 1/4 pouce
Emmanchement hexagonal 1/4 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654390 1

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium compact et léger pour fixation sur table. Affichage LCD très lisible avec possibilité de rétroéclairage.
3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d’inflexion et affichage de la valeur maximale. Possibilité de saisie du couple cible avec limite supérieure et inférieure. Interface PC série ou USB. Alimentation par la batterie Li-Ion intégrée ou fonctionnement sur secteur 230 V.

Avantage(s):

Mémorisation jusqu’à 150 valeurs mesurées. Avec logiciel pour transfert de données − traitement aisé avec Excel.

Utilisation:

Réglage et étalonnage de tournevis et de petites clés dynamométriques avec ou sans vernier de réglage.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!