Tournevis avec poignées transversales pour vis à 6 pans creux. Manche bi-composant et surface souple, sensation agréable en main, transmission de couple élevée. Code couleur pour chaque type de vis, identification rapide.

Réf.: 1206.2,5-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1206.2,5-100
EAN / GTIN 7610733287413
Réf. fabricant PB 1206.2,5-100
Article hors catalogue L60060 3210

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale ergonomique, pour garder le poignet droit et le ménager
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps