• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm

Réf.: 05003432001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003432001
EAN / GTIN 4013288104267
Réf. fabricant 05003432001
Article hors catalogue L60020 1518

Description

Description:

  • Lame VDE (isolée) destinée au système Kraftform Kompakt à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame sans outil spécifique.
  • Outils testés Lame VDE pour système conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle unitaire sous 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis TORX®
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Contrôle unitaire à 100 %

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm