Jeu de tournevis multicraft pour vis à fente et Phillips. Les manches bombés à surface structurée assurent une prise en main sûre même avec des mains huileuses. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis.

Réf.: 1465.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1465.
EAN / GTIN 7610733030491
Réf. fabricant PB 1465.
Article hors catalogue L60060 3205

Description

Description:

  • jeu de tournevis multicraft
  • pour vis à fente et Phillips
  • pour les conditions les plus rudes dans l'industrie et les ateliers de réparation
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps