• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu de tournevis multicraft pour vis à fente. Les manches bombés à surface structurée assurent une prise en main sûre même avec des mains huileuses. Pointes parallèles, transmission de force optimale, pas de force d’éjection (cam-out).

Réf.: 1463.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1463.
EAN / GTIN 7610733030231
Réf. fabricant PB 1463.

Description

Description:

  • jeu de tournevis multicraft
  • pour vis à fente
  • pour les conditions les plus rudes dans l'industrie et les ateliers de réparation
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps