• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Porte-embouts de sécurité pour PrecisionBits C6 1/4″ fixer et deserrer par rotation de douille, changement des embouts possible à une seule main aimant intégré, permet également de l'utiliser comme un porte-embouts ″ordinaire″

Réf.: 460.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460.
EAN / GTIN 7610733063710
Réf. fabricant PB 460.
Article hors catalogue L60060 2800

Description

Description:

  • Porte-embouts de sécurité pour PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • partie du milieu robuste, qui relie sûrement les PrecisionBits aux visseuses sans fil ou perceuses
  • mise en place et desserrage à une main par rotation de la douille, pas de desserr. involontaire des embouts
  • porte-embout en acier inoxydable avec aimant puissant, maintient les PrecisionBits et vis
  • raccord hexagonal en alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps