• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu d'adaptateurs ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm

Réf.: 958N/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Réf. fabricant 958N/6
Article hors catalogue L60140 2918

Description

Description:

  • 1 adaptateur de chaque sorte
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce), Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.89 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 6

Livraison:

Pièce d’augmentation 858-1
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Pièce d’augmentation 958-1 ∙ 958-2
Pièce de réduction 1058-2

Produits adaptés

Pièces de rechange