SmartHolder avec 16 embouts-tournevis (bits) ∙ courts 0.4 x 1.5 – 1.2 x 6.5 mm ∙ PZ1 – PZ3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 Profil à fente, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® intérieur Hexagone massif 6,3 (1/4 p

Réf.: 2304SH-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2304SH-2
EAN / GTIN 4000896250653
Réf. fabricant 2304SH-2
Article hors catalogue L60140 5807

Description

Description:

  • Jeu d'outils pratique – pour chaque artisan ou pour les travaux à la maison – parfait complément pour le coffre à outils
  • Extrêmement maniable et compact avec le maximum d'outils pouvant offrir la meilleure vue d'ensemble possible dans un minimum d'espace
  • HAZET SmartHolder – Développement et production « Made in Germany »
  • Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
  • Facilement nettoyable
  • Compartiment pour embouts-tournevis (bits) avec positionnement incliné en actionnant le bouton-poussoir qui se trouve sur le côté
  • Les rangées d'embouts-tournevis (bits) se détachent l'une de l'autre – retrait facile de tous les embouts-tournevis (bits)
  • Compartiment d'outils avec porte-embouts – relevable en tirant simplement l'un des deux outils
  • À l'état fermé, toutes les pièces sont bloquées de manière sûre – leur chute est impossible. Pour retirer une douille, la tourner et la tirer vers le haut
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0.4 x 1.5 – 1.2 x 6.5 mm ∙ PZ1 – PZ3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 16

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-10 ∙ 2208N-2 ∙ 2208N-4
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40