Jeu de clés à douilles 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 163-606/259 | |
EAN / GTIN | 4000896248452 | |
Réf. fabricant | 163-606/259 | |
Article hors catalogue | L60140 5724 |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
ainsi que 179AXXL ∙ 179TXXL dans le tiroir supérieur
- Taille: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
- Dimensions / longueur : 691 mm x 392 mm
- Taille système de rangement: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 259
Livraison:
Porte-embouts (bits) 810BHK
Douille ∙ 6 pans 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille ∙ 6 pans 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869
Rallonge ∙ pivotante 871-1
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1.2X8 ∙ 8503-1X5.5
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille ∙ 6 pans 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
Douille ∙ TORX® 880LG-E8 ∙ 880LG-E10 ∙ 880LG-E12 ∙ 880LG-E14
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-10 ∙ 8821-3 ∙ 8821-6
Rallonge ∙ pivotante 8822-1
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-1 ∙ 917-5
Rallonge 918-10
Rallonge ∙ pivotante 919-1
Cardan universel 920
Pièce d’augmentation 958-1 ∙ 958-2
Douille mâle 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Douille mâle 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Pièce de réduction 1058-2
Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-3
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-7 2204N-8 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2208N-2 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2208N-10 2208N-11 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30
Adaptateur 2304N
Adaptateur 2239N-6
Adaptateur 2250-1