Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil P

Réf.: 163-490/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-490/60
EAN / GTIN 4000896208111
Réf. fabricant 163-490/60
Article hors catalogue L60140 4350

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 60

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille mâle 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Cliquet réversible 863P
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 ∙ 867-4
Rallonge 868
Cardan universel 869
Rallonge ∙ flexible 870

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange