Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 36.5 mm

Réf.: 880AZ-15/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880AZ-15/16
EAN / GTIN 4000896040322
Réf. fabricant 880AZ-15/16
Article hors catalogue L60140 5505

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 15/16 ″
  • Dimensions / longueur : 36.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 32.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23.5 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier