• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

CLES A PIPE 6X6 PANS 35 MM

Réf.: 75.35
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75.35
EAN / GTIN 3148511198902
Réf. fabricant 75.35
Article hors catalogue L60130 4079

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 48,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 81
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 96
  • T [mm]: 34
  • [g]: 1630