• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper ré

Réf.: 1557/58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/58
EAN / GTIN 4000896003884
Réf. fabricant 1557/58

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper résistant », Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 3.59 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 58

Livraison:

Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Tournevis trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Douille ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Douille ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Clé mâle coudée 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Embout-tournevis (bit) 2223LG-T25
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB

Produits adaptés

Pièces de rechange