{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Longueur totale | 195 mm | |
Longueur lame | 90 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Poignée ergonomique | Ergonomique, droit | |
Matériau lame | Acier spécial au chrome-vanadium | |
Matériau manche | bimatière-Santoprene® | |
Surface lame | Nickelé et chromé | |
Lame et manche amovibles | non | |
Avec rallonge(s) | non | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 622150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197721549 |