Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 432 mm

Réf.: 600NA-1.5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600NA-1.5/16
EAN / GTIN 4000896023462
Réf. fabricant 600NA-1.5/16
Article hors catalogue L60140 2721

Description

Description:

  • Exécution longue et mince
  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Tête polygonale inclinée à 15°
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 1.5/16 ″
  • Dimensions / longueur : 432 mm
  • Poids net (kg): 0.75 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier