Sangle de serrage du segment de piston

Réf.: 6396800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6396800
EAN / GTIN 4010886639689
Réf. fabricant 6396800
Article hors catalogue L60160 2811

Description

Description:

Avec clé de serrage
Y compris le tendeur

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 74 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [inch]: 3
  • Longueur totale [mm]: 110 mm
  • Plage de serrage (min./max.): 57-125
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non